Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1471 Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 1,5 x 8 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374384
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000015008
EAN/GTIN:
     4043952354124
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 1,5x 8 Stahl 250 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000015008
Werksnummer:
8000183783
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 8
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0557*
5 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,06*
€ 0,0862*
Lager 1955
5500
250
€ 5,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0893*
7 Tage
3750
250
€ 4,90*
ab € 0,0699*
€ 0,0923*
7 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0706*
€ 0,0951*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Box
1 Box enthält 250 Kartonagen (ab € 0,00027* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 22,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.