Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669440025016 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 16 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669440025016 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 16 -H A 4
009669440025016 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 16 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669440025016
EAN/GTIN:
     4043952756379
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M2,5x 16-H A 4 1000 Stück DIN 966 A 4 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.944· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669440025016
Werksnummer:
8000180681
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 16 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00539*
€ 0,00804*
1 Tag
11200
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0084*
€ 0,0084*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00704*
€ 0,00987*
6 Tage
16000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
Lager 1955
16000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0151*
€ 0,0206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.