Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659480020020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2 x 20 -T6 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659480020020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2 x 20 -T6 A 4
009659480020020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 2 x 20 -T6 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374345
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659480020020
EAN/GTIN:
     4043952761083
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M2x 20-T6 A 4 2000 Stück ~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 2 x 20 -T6 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.948· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659480020020
Werksnummer:
8000180425
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 20 -T6
Norm:
DIN 965 Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
Lager 1955
44000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0116*
€ 0,0156*
7 Tage
30800
2000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,012*
€ 0,016*
6 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0166*
6 Tage
44000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.