Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 2 x 16 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 2 x 16 ISO 1234 Messing
Splinte 2 x 16 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374119
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000020016
EAN/GTIN:
     4051426006288
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2x 16 Messing 100 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 16mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000020016
Werksnummer:
8000183439
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 16
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0489*
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,0725*
€ 0,1084*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,079*
€ 0,1127*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,081*
€ 0,1151*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0848*
€ 0,1201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.