Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 16 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 16 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 2 x 16 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374069
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000020016
EAN/GTIN:
     4043952354261
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 16 Stahl 250 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000020016
Werksnummer:
8000183789
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 16
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0523*
€ 0,0695*
4 Tage
750
250
€ 4,30*
ab € 0,0752*
€ 0,0923*
Lager 1955
1250
250
€ 5,99*
ab € 0,0834*
€ 0,1001*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1039*
€ 0,1039*
7 Tage
750
250
€ 5,59*
ab € 0,1081*
€ 0,1081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.