Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240030008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 8 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240030008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 8 -H A 2
009669240030008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 3 x 8 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240030008
EAN/GTIN:
     4043952339336
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M3x 8-H A 2 1000 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 8 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240030008
Werksnummer:
8000180607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 8 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00635*
€ 0,00947*
1 Tag
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0097*
€ 0,0097*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00826*
€ 0,01151*
Lager 1955
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,011*
€ 0,0153*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.