Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 1,6 x 10 ISO 1234 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 1,6 x 10 ISO 1234 Messing
Splinte 1,6 x 10 ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373804
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012347000016010
EAN/GTIN:
     4051426006165
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 1,6x 10 Messing 200 Stück ISO 1234 Messing Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.700· Länge: 10mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012347000016010
Werksnummer:
8000183432
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,6 x 10
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 0,0196*
€ 0,0298*
3 Tage
8400
200
€ 4,30*
ab € 0,0583*
€ 0,0897*
Lager 1955
12000
200
€ 5,99*
ab € 0,0637*
€ 0,0932*
7 Tage
8400
200
€ 5,59*
ab € 0,0659*
€ 0,0949*
6 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0691*
€ 0,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.