Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 80 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 80 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 10 x 80 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373578
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600100080
EAN/GTIN:
     4043952377956
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 10x 80 1.4310 schwere Ausführung 10 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600100080
Werksnummer:
8000185564
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033200
Gewicht brutto Kg:
0,033200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 80
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 0,3213*
€ 0,4908*
7 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4975*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,3259*
€ 0,521*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,415*
€ 0,595*
Lager 1955
240
10
€ 5,99*
ab € 0,5802*
€ 0,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8331*
€ 0,99139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7602*
€ 0,90464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.