Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 4 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 4 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 4 x 20 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009040020
EAN/GTIN:
     4043952374030
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 4x 20 Federstahl schwere Ausführung 200 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009040020
Werksnummer:
8000185263
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0244*
4 Tage
2800
200
€ 4,30*
ab € 0,0233*
€ 0,035*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0357*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0315*
€ 0,0444*
Lager 1955
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.