Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 10 x 60 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 10 x 60 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 10 x 60 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373292
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000100060
EAN/GTIN:
     4043952355602
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 10x 60 Stahl 25 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000100060
Werksnummer:
8000183886
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037900
Gewicht brutto Kg:
0,037900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 60
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0897*
€ 1,5686*
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 1,7869*
€ 2,4267*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,93*
€ 2,47*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 1,9625*
€ 2,5219*
2 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 1,9911*
€ 2,5511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5219*
€ 3,00106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4222*
€ 2,88242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2725*
€ 2,70428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2125*
€ 2,63288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1425*
€ 2,54958
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9625*
€ 2,33538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,0475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.