Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 DIN 985 m.Klemmteil A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Sechskantmutter M 18 DIN 985 m.Klemmteil A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373255
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859200180000
EAN/GTIN:
     4043952347294
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M18 A 2 25 Stück ~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 18 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.920· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859200180000
Werksnummer:
8000181574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
317
25
€ 4,30*
ab € 0,5364*
€ 0,7793*
6 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 0,585*
€ 0,795*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7049*
€ 0,9449*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 0,8383*
€ 1,1367*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 0,8723*
€ 1,1623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1367*
€ 1,35267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1025*
€ 1,31198
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0483*
€ 1,24748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0183*
€ 1,21178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9683*
€ 1,15228
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8383*
€ 0,99758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,4175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.