Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009654040080025 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 8 x 25 -H 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009654040080025 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 8 x 25 -H 4.8
009654040080025 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 8 x 25 -H 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009654040080025
EAN/GTIN:
     4043952333334
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M8x 25-H 4.8 200 Stück DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 25 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.404· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009654040080025
Werksnummer:
8000179728
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 25 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0775*
Lager 1955
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,058*
€ 0,0804*
7 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0593*
€ 0,0819*
6 Tage
unbekannt
200
€ 7,99*
ab € 0,0622*
€ 0,0856*
6 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.