Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 935-1 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 935-1 6
Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 935-1 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373225
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353050240150
EAN/GTIN:
     4043952291061
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935-1 M24x 1,5 6 25 Stück DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353050240150
Werksnummer:
8000176038
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,123000
Gewicht brutto Kg:
0,123000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 0,8366*
€ 1,1677*
7 Tage
25
25
€ 4,90*
ab € 0,9075*
€ 1,1975*
Lager 1955
25
25
€ 5,99*
ab € 0,9136*
€ 1,2226*
2 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,59*
ab € 0,9316*
€ 1,2316*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8487*
€ 1,2408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2226*
€ 1,45489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1781*
€ 1,40194
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1136*
€ 1,32518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0936*
€ 1,30138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0336*
€ 1,22998
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.