Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659240016005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 5 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659240016005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 5 -H A 2
009659240016005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 1,6 x 5 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373105
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659240016005
EAN/GTIN:
     4043952709276
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M1,6x 5-H A 2 2000 Stück DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 5 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.924· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659240016005
Werksnummer:
8000179949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 5 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18000
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00662*
€ 0,00964*
12 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00853*
€ 0,01163*
7 Tage
18000
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0168*
Lager 1955
26000
2000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0169*
7 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0138*
€ 0,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.