Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659250050045 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 5 x 45 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659250050045 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 5 x 45 -Z A 2
009659250050045 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PZ M 5 x 45 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372758
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659250050045
EAN/GTIN:
     4043952710067
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PZ M5x 45-Z A 2 200 Stück DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 45 -Z VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.925· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659250050045
Werksnummer:
8000180169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 45 -Z
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0528*
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0549*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0487*
€ 0,067*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,052*
€ 0,0717*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0535*
€ 0,0731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.