Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 A 4
Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369450240150
EAN/GTIN:
     4043952294277
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M24x 1,5 A 4 1 Stück DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.945· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369450240150
Werksnummer:
8000176305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
420
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5582*
€ 2,2837*
7 Tage
420
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,6925*
€ 2,3425*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5809*
€ 2,4132*
Lager 1955
590
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7476*
€ 2,4176*
2 Tage
413
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,8394*
€ 2,5294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4176*
€ 2,87694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3176*
€ 2,75794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2076*
€ 2,62704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1176*
€ 2,51994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7476*
€ 2,07964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.