Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Sechskantmutter M 12 DIN 985 m.Klemmteil A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372404
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009859400120000
EAN/GTIN:
     4043952347515
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M12 A 4 250 Stück ~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.940· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009859400120000
Werksnummer:
8000181596
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014840
Gewicht brutto Kg:
0,014840
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2485
250
€ 4,30*
ab € 0,0857*
€ 0,1219*
6 Tage
2750
250
€ 4,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1254*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0869*
€ 0,129*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1117*
€ 0,1497*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,1387*
€ 0,1821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 45,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.