Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 45 ISO 1234 1.4300/A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 8 x 45 ISO 1234 1.4300/A2
Splinte 8 x 45 ISO 1234 1.4300/A2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372387
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012343000080045
EAN/GTIN:
     4051426005342
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 8x 45 1.4300/A2 100 Stück ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 8 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.300· Länge: 45mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012343000080045
Werksnummer:
8000183396
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 45
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
1.4300/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2700
100
€ 4,30*
ab € 0,217*
€ 0,2999*
1
€ 5,90*
ab € 0,2094*
€ 0,3194*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2793*
€ 0,3693*
Lager 1955
3800
100
€ 5,99*
ab € 0,3864*
€ 0,5002*
7 Tage
2660
100
€ 5,59*
ab € 0,3973*
€ 0,5173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.