Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 40 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 40 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 40 x 50 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372359
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000400050
EAN/GTIN:
     4043952373026
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 40x 50 Federstahl schwere Ausführung 1 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 40 x 50 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000400050
Werksnummer:
8000185161
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,293000
Gewicht brutto Kg:
0,293000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40 x 50
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 7,7875*
€ 9,8975*
4 Tage
90
5
€ 4,30*
ab € 7,189*
€ 9,932*
Lager 1955
90
5
€ 5,99*
ab € 7,7881*
€ 10,1981*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,3239*
€ 10,5032*
8 Tage
63
5
€ 5,59*
ab € 8,1208*
€ 10,5908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,1981*
€ 12,13574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8081*
€ 11,67164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4681*
€ 11,26704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7881*
€ 9,26784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,9905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.