| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019372217 Herst.-Nr.: 015809400030006 EAN/GTIN: 4051426017055 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 6 A 4 1000 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 015809400030006 | Werksnummer: | 8000185863 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 6 | Norm: | ISO 1580 m.Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din85 m3 a4, edelstahlschraube din 85, din 85 m3 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,0195* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0158* | € 0,0215* | | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0164* | € 0,022* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,017* | € 0,0229* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0177* | € 0,0237* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|