Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 22 x 2 SW 32 DIN 935-1 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 22 x 2 SW 32 DIN 935-1 6
Kronenmutter M 22 x 2 SW 32 DIN 935-1 6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372148
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353050220200
EAN/GTIN:
     4043952291054
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935-1 M22x 2 SW 32 6 25 Stück DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 2 SW 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.305
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353050220200
Werksnummer:
8000176037
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090700
Gewicht brutto Kg:
0,090700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 2 SW 32
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
25
€ 4,30*
ab € 3,0778*
€ 4,0376*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,9647*
€ 4,0697*
5 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 3,3275*
€ 4,1075*
1 Tag
53
25
€ 5,59*
ab € 3,461*
€ 4,231*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 3,4972*
€ 4,3218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3218*
€ 5,14294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2045*
€ 5,00336
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9272*
€ 4,67337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8272*
€ 4,55437
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4972*
€ 4,16167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.