Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 10 x 32 DIN 1472 Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paßkerbstift 10 x 32 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 10 x 32 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371694
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000100032
EAN/GTIN:
     4043952357958
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 10x 32 Stahl 25 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000100032
Werksnummer:
8000184062
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020600
Gewicht brutto Kg:
0,020600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 32
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9484*
€ 1,3716*
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,5448*
€ 2,1201*
7 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,16*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,6885*
€ 2,2054*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 1,7367*
€ 2,2467*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,2054*
€ 2,62443
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,197*
€ 2,61443
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,1785*
€ 2,59242
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 1,7685*
€ 2,10452
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 1,7385*
€ 2,06882
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 1,6985*
€ 2,02122
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,6885*
€ 2,00932
pro Box
1 Box enthält 25 Kartonagen (ab € 0,06754* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 55,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.