Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659480080020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 8 x 20 -T40 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659480080020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 8 x 20 -T40 A 4
009659480080020 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 8 x 20 -T40 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659480080020
EAN/GTIN:
     4043952761960
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M8x 20-T40 A 4 200 Stück ~DIN 965 A 4 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 20 -T40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.948· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659480080020
Werksnummer:
8000180486
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20 -T40
Norm:
DIN 965 Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0821*
€ 0,1172*
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1193*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1073*
€ 0,1423*
Lager 1955
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,11*
€ 0,1481*
8 Tage
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,1132*
€ 0,1502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.