Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659240020020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 2 x 20 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659240020020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 2 x 20 -H A 2
009659240020020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 2 x 20 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371539
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659240020020
EAN/GTIN:
     4043952709351
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M2x 20-H A 2 1000 Stück DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.924· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659240020020
Werksnummer:
8000179964
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 20 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0052*
€ 0,0077*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00669*
€ 0,00938*
7 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0084*
€ 0,01162*
Lager 1955
7000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,011*
€ 0,0152*
3 Tage
4900
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0113*
€ 0,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.