Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 6 x 30 DIN 1474 Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Steckkerbstift 6 x 30 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 6 x 30 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371346
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000060030
EAN/GTIN:
     4043952362419
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 6x 30 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000060030
Werksnummer:
8000184396
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0942*
€ 0,1449*
5 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1625*
€ 0,2321*
7 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1768*
€ 0,2385*
7 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1895*
€ 0,2495*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Box
1 Box enthält 100 Kartonagen (ab € 0,00177* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.