Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 10 x 45 DIN 1471 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 10 x 45 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 10 x 45 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371277
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000100045
EAN/GTIN:
     4043952355572
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 10x 45 Stahl 25 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 10 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000100045
Werksnummer:
8000183884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028440
Gewicht brutto Kg:
0,028440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 45
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,045*
€ 36,4225*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 41,1975*
€ 56,385*
5 Tage
21
€ 4,90*
ab € 44,7925*
€ 57,3325*
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 45,0825*
€ 58,2525*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,225*
€ 59,175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,2525*
€ 69,32048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,3375*
€ 67,04163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,7725*
€ 62,79928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,4825*
€ 61,26418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,2925*
€ 59,84808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,0825*
€ 53,64818
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.