Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409060080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 80 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409060080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 80 A 4
009649409060080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 80 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371165
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409060080
EAN/GTIN:
     4043952332283
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 80 A 4 50 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 80 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409060080
Werksnummer:
8000179633
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 80
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3691*
€ 0,549*
4 Tage
1900
50
€ 4,30*
ab € 0,3969*
€ 0,5611*
6 Tage
1900
50
€ 4,90*
ab € 0,435*
€ 0,575*
Lager 1955
2650
50
€ 5,99*
ab € 0,4333*
€ 0,5776*
1 Tag
1855
50
€ 5,59*
ab € 0,4456*
€ 0,5956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5776*
€ 0,68734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5233*
€ 0,62273
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4933*
€ 0,58703
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4333*
€ 0,51563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.