Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 10 x 80 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 10 x 80 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 10 x 80 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371048
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009100080
EAN/GTIN:
     4043952375853
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 10x 80 Federstahl schwere Ausführung 50 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 80 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009100080
Werksnummer:
8000185384
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030100
Gewicht brutto Kg:
0,030100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 80
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1941*
€ 0,2945*
7 Tage
600
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
5 Tage
700
50
€ 4,30*
ab € 0,2572*
€ 0,3726*
Lager 1955
750
50
€ 5,99*
ab € 0,3199*
€ 0,443*
2 Tage
525
50
€ 5,59*
ab € 0,3289*
€ 0,4489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4214*
€ 0,50147
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.