| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371028 Herst.-Nr.: 009639409120020 EAN/GTIN: 4043952325537 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 20 A 4 25 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 20 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009639409120020 | Werksnummer: | 8000179195 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020800 | Gewicht brutto Kg: | 0,020800 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 20 | Norm: | DIN 963 Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a4 3,5x20, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m12 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8047* | € 1,1147* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,2975* | € 21,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,45* | € 21,98* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,48* | € 22,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,5675* | € 27,4825* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8227* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|