Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009664149025008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 8 -H 4.8 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009664149025008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 8 -H 4.8 g
009664149025008 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 8 -H 4.8 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370875
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009664149025008
EAN/GTIN:
     4043952338957
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M2,5x8-H 4.8 galv.verz. 200St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 8 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009664149025008
Werksnummer:
8000180561
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 8 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0332*
€ 0,0495*
Lager 1955
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,0363*
€ 0,0512*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0372*
€ 0,0517*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0393*
€ 0,0543*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0432*
€ 0,0597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.