Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659269016010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 1,6 x 10 -T5 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659269016010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 1,6 x 10 -T5 A 2
009659269016010 Senkschraube DIN 965 Innensechsrund M 1,6 x 10 -T5 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370862
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659269016010
EAN/GTIN:
     4043952711125
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M1,6x 10-T5 A 2 1000 Stück ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 1,6 x 10 -T5 VE=K (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.926· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659269016010
Werksnummer:
8000180305
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 10 -T5
Norm:
DIN 965 Innensechsrund
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0105*
€ 0,0144*
4 Tage
17000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,014*
€ 0,0202*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0182*
€ 0,0246*
Lager 1955
24000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0279*
€ 0,0365*
7 Tage
16800
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0287*
€ 0,0373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.