Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659240030005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 5 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659240030005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 5 -H A 2
009659240030005 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 5 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370836
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659240030005
EAN/GTIN:
     4043952335529
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M3x 5-H A 2 1000 Stück DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 5 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.924· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659240030005
Werksnummer:
8000179976
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 5 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0067*
€ 0,0067*
4 Tage
14000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0054*
€ 0,0068*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00582*
€ 0,00832*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0094*
€ 0,0094*
Lager 1955
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0088*
€ 0,0099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.