Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639409080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639409080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 A 4
009639409080060 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 60 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370778
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639409080060
EAN/GTIN:
     4043952325377
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 60 A 4 50 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639409080060
Werksnummer:
8000179173
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,4855*
€ 0,6752*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6825*
Lager 1955
1100
50
€ 5,99*
ab € 0,5259*
€ 0,6911*
1 Tag
770
50
€ 5,59*
ab € 0,5408*
€ 0,7108*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4925*
€ 0,7161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6885*
€ 0,81932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6259*
€ 0,74482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.