Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 1 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1 x 10 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370756
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600010010
EAN/GTIN:
     4043952375983
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1x 10 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600010010
Werksnummer:
8000185397
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 10
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,99*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 3,01*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,29*
€ 3,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.