Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 10 x 30 DIN 1474 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 10 x 30 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 10 x 30 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000100030
EAN/GTIN:
     4043952362839
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 10x 30 Stahl 25 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000100030
Werksnummer:
8000184413
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019300
Gewicht brutto Kg:
0,019300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 30
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 34,1675*
4 Tage
76
€ 4,30*
ab € 38,675*
€ 53,0575*
5 Tage
76
€ 4,90*
ab € 41,85*
€ 54,23*
Lager 1955
106
€ 5,99*
ab € 42,0925*
€ 55,1225*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,31*
€ 56,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,1225*
€ 65,59578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,1125*
€ 63,20388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,6325*
€ 59,06268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,3725*
€ 57,56328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,2125*
€ 56,18288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,0925*
€ 50,09008
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6837* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.