Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009664140050025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 25 -H 4.8 ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009664140050025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 25 -H 4.8 ga
009664140050025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 25 -H 4.8 ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370497
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009664140050025
EAN/GTIN:
     4043952338612
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x25-H 4.8 galv.verz. 1000St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 25 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009664140050025
Werksnummer:
8000180527
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,018*
€ 0,0259*
Lager 1955
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0197*
€ 0,0268*
3 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0204*
€ 0,0277*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0182*
€ 0,0289*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0212*
€ 0,029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.