| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019370453 Herst.-Nr.: 009664140050008 EAN/GTIN: 4043952338568 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x8-H 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 8 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.414· Normart: DIN 966· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009664140050008 | Werksnummer: | 8000180522 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 8 -H | Norm: | DIN 966 m.Kreuzschlitz PH | Produktart: | Linsensenkschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsensenkschraube, din 966 4.8 m 5, din 966, din 966 4.8 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00794* | € 0,01135* | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,008* | € 0,01202* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00991* | € 0,01343* | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0103* | € 0,0137* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0108* | € 0,0144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 26,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|