Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 5 x 24 DIN 1474 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckkerbstift 5 x 24 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 5 x 24 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369976
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000050024
EAN/GTIN:
     4043952362204
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 5x 24 Stahl 100 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000050024
Werksnummer:
8000184383
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 24
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 12,28*
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 11,84*
€ 17,08*
5 Tage
36
1
€ 4,90*
ab € 12,64*
€ 17,22*
Lager 1955
36
1
€ 5,99*
ab € 12,91*
€ 17,76*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,98*
€ 18,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1291* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.