Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 12 x 60 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 12 x 60 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 12 x 60 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369789
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000120060
EAN/GTIN:
     4043952355848
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 12x 60 Stahl 25 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 12 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000120060
Werksnummer:
8000183892
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055200
Gewicht brutto Kg:
0,055200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 60
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,241*
€ 1,7955*
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 2,0288*
€ 2,7231*
7 Tage
125
25
€ 4,90*
ab € 2,1925*
€ 2,7825*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 2,2263*
€ 2,8283*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2791*
€ 2,8791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8283*
€ 3,36568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7273*
€ 3,24549
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5463*
€ 3,0301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4863*
€ 2,9587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3963*
€ 2,8516
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,2263*
€ 2,6493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 70,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.