Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 3 x 16 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 3 x 16 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 3 x 16 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369757
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100030016
EAN/GTIN:
     4043952356036
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 3x 16 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100030016
Werksnummer:
8000183905
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 16
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,1841*
€ 0,1841*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1504*
€ 0,1854*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1679*
€ 0,2033*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2113*
€ 0,2113*
7 Tage
1560
100
€ 5,59*
ab € 0,2194*
€ 0,2194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.