Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter WW 1 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter WW 1 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 1 1/4 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343061250000
EAN/GTIN:
     4043952285060
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 WW 1 1/4 6 Automatenstahl 10 Stück DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 1 1/4 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.306· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343061250000
Werksnummer:
8000175506
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
WW 1 1/4
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,5426*
€ 23,5626*
3 Tage
90
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 25,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,441*
€ 53,584*
4 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,668*
€ 191,027*
Lager 1955
9
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 167,287*
€ 198,266*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,266*
€ 235,93654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,711*
€ 229,32609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,447*
€ 220,68193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,887*
€ 212,87553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 174,887*
€ 208,11553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 167,287*
€ 199,07153
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,7287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.