Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 48 x 1,5 DIN 936 14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 48 x 1,5 DIN 936 14 H
Sechskantmutter M 48 x 1,5 DIN 936 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369468
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009360050480150
EAN/GTIN:
     4043952292563
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M48x 1,5 14 H 1 Stück DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 48 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.005· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009360050480150
Werksnummer:
8000176153
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,8868*
€ 7,7087*
3 Tage
134
1
€ 4,30*
ab € 7,9458*
€ 11,7731*
6 Tage
114
3
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 12,01*
Lager 1955
114
1
€ 5,99*
ab € 9,0692*
€ 12,7993*
7 Tage
80
1
€ 5,59*
ab € 9,3362*
€ 13,0262*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,7993*
€ 15,23117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,7343*
€ 15,15382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8192*
€ 14,06485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3692*
€ 13,52935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8992*
€ 12,97005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,2492*
€ 12,19655
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,0692*
€ 10,79235
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.