Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 2
Sechskantmutter M 12 DIN 936 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009369200120000
EAN/GTIN:
     4043952293843
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
Sechskantmutter DIN 936 M12 A 2 50 Stück DIN 936 A 2 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.920· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009369200120000
Werksnummer:
8000176270
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1050
50
€ 4,30*
ab € 0,0938*
€ 0,1425*
5 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,1016*
€ 0,1463*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,0946*
€ 0,1509*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1216*
€ 0,1746*
Lager 1955
1500
50
€ 5,99*
ab € 0,167*
€ 0,2286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.