Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 40 DIN 933 VG Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 40 DIN 933 VG Messing
Sechskantschraube M 8 x 40 DIN 933 VG Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369417
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009337000080040
EAN/GTIN:
     4043952257180
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 40 Messing 100 Stück DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 00933.700· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009337000080040
Werksnummer:
8000173053
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020300
Gewicht brutto Kg:
0,020300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,3384*
€ 0,4689*
1 Tag
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,3765*
€ 0,4965*
Lager 1955
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,3899*
€ 0,5137*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4186*
€ 0,5386*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4576*
€ 0,5876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3899*
€ 0,46398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.