Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 18 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 18 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 18 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369415
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353009180000
EAN/GTIN:
     4043952290910
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din935 m18
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M18 6/6 Automatenstahl 25 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 18 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353009180000
Werksnummer:
8000176024
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,057500
Gewicht brutto Kg:
0,057500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3614*
€ 0,5504*
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,4947*
€ 0,715*
5 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 0,5355*
€ 0,7355*
1 Tag
420
25
€ 5,59*
ab € 0,5611*
€ 0,7511*
Lager 1955
600
25
€ 5,99*
ab € 0,5707*
€ 0,7864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7536*
€ 0,89678
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7307*
€ 0,86953
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7107*
€ 0,84573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6707*
€ 0,79813
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.