Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 75 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 75 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 10 x 75 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369284
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000100075
EAN/GTIN:
     4043952259320
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 75 8.8 100 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000100075
Werksnummer:
8000173255
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,048800
Gewicht brutto Kg:
0,048800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,176*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1205*
€ 0,1769*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1232*
€ 0,1876*
1 Tag
420
100
€ 5,59*
ab € 0,1423*
€ 0,2023*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1688*
€ 0,2304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.