Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 17 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 17 H
Sechskantmutter M 24 x 1,5 DIN 936 17 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369274
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009368050240150
EAN/GTIN:
     4043952293478
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 M24x 1,5 17 H 50 Stück DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.805· Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009368050240150
Werksnummer:
8000176232
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,053000
Gewicht brutto Kg:
0,053000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 1,5
Norm:
DIN 936
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
17 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2784*
€ 0,3952*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3975*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3036*
€ 0,4166*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2823*
€ 0,4226*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3259*
€ 0,4359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3836*
€ 0,45648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3036*
€ 0,36128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.