Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 5 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 5 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 5 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369229
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353009050000
EAN/GTIN:
     4043952290842
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m5
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M5 6/6 Automatenstahl 100 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353009050000
Werksnummer:
8000176017
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0359*
€ 0,057*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0724*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0523*
€ 0,0786*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0717*
€ 0,10*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,11*
€ 0,1521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.