Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369153
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009349250080100
EAN/GTIN:
     4043952289587
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 M8x 1 A 2 (- 70) 100 Stück DIN 934 A 2 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.925· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009349250080100
Werksnummer:
8000175906
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 1
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1416
100
€ 4,30*
ab € 0,0331*
€ 0,0509*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0335*
€ 0,054*
7 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0549*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0431*
€ 0,0617*
Lager 1955
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,0454*
€ 0,0654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.