Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639400100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009639400100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4
009639400100045 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 10 x 45 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019369023
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639400100045
EAN/GTIN:
     4043952324486
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 45 A 4 100 Stück DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.940· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639400100045
Werksnummer:
8000179079
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025900
Gewicht brutto Kg:
0,025900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4903*
€ 0,6303*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 51,00*
4 Tage
91
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,29*
€ 51,26*
5 Tage
91
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,40*
€ 52,27*
Lager 1955
91
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,57*
€ 58,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,70*
€ 69,853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,40*
€ 69,496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.